Startseite

ABB SPA - ABBEL 649 0 AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 100-250V AC/D - EL 649 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 649 0 AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 100-250V AC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1260 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500355091

Artikelnummer

ABBEL 649 0

Herstellernummer

EL 649 0

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1260 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

1250 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 100-250V AC D