Startseite

ABB SPA - ABBEL 650 8 AF1350-30-11 CONT 3P 1350A 100-250VAC/DC - EL 650 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 650 8 AF1350-30-11 CONT 3P 1350A 100-250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 475 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1350 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500250143

Artikelnummer

ABBEL 650 8

Herstellernummer

EL 650 8

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

475 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1350 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

298.28 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

860 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF1350-30-11 CONT 3P 1350A 100-250VAC DC