Startseite

ABB SPA - ABBEL 658 1 AF2650-30-11 CONT 3P 2650A 100-250VAC/DC - EL 658 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 658 1 AF2650-30-11 CONT 3P 2650A 100-250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2650 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500481431

Artikelnummer

ABBEL 658 1

Herstellernummer

EL 658 1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

2650 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF2650-30-11 CONT 3P 2650A 100-250VAC DC