Startseite

ABB SPA - ABBEL 759 7 CPM3-10G-11 p. fungo inst, VERDE, 1NA+1NC - EL 759 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 759 7 CPM3-10G-11 p. fungo inst, VERDE, 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500376409

Artikelnummer

ABBEL 759 7

Herstellernummer

EL 759 7

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante completo ABB tipo/modello CPM3-10G-11 P. FUNGO INST VERDE 1NA 1N