ABB SPA - ABBEL 760 5 CPM3-10Y-11 p. fungo inst, GIALLO, 1NA+1NC - EL 760 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500376416
Artikelnummer
ABBEL 760 5
Herstellernummer
EL 760 5
Hersteller
ABB
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


