ABB SPA - ABBEL 763 9 MJS1-60B joystick 2pos stab - EL 763 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 71 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
EAN
7320500375693
Artikelnummer
ABBEL 763 9
Herstellernummer
EL 763 9
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
71 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
4X


