Startseite

ABB SPA - ABBEL 765 4 MJS5-60B joystick 4pos stab - EL 765 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 765 4 MJS5-60B joystick 4pos stab

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 71 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500375730

Artikelnummer

ABBEL 765 4

Herstellernummer

EL 765 4

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

71 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

4X

Dispositivo di comando serie modulare a 4 posizioni fisse