ABB SPA - ABBEL 766 2 MJS6-60B joystick 4pos inst - EL 766 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 71 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500375747
Artikelnummer
ABBEL 766 2
Herstellernummer
EL 766 2
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
71 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
4X


