Startseite

ABB SPA - ABBEL 767 0 MJS7-60B joystick 2pos stab, ritenuta - EL 767 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 767 0 MJS7-60B joystick 2pos stab, ritenuta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 71 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500375754

Artikelnummer

ABBEL 767 0

Herstellernummer

EL 767 0

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

71 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

4X

Interruttore di comando joystick ABB tipo/modello MJS7-60B JOYSTICK 2POS STAB RITENUTA