ABB SPA - ABBEL 837 1 EK1000-40-11 230/50-60 CONTATTORI SERIE - EL 837 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
7320500194386
Artikelnummer
ABBEL 837 1
Herstellernummer
EL 837 1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...255 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


