Startseite

ABB SPA - ABBEL 908 0 EK1000-40-11 220/230 50HZ CONTATTORI SER - EL 908 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 908 0 EK1000-40-11 220/230 50HZ CONTATTORI SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500194249

Artikelnummer

ABBEL 908 0

Herstellernummer

EL 908 0

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE EK1000-40-11 220 230 50HZ CONTATTORI EK