Startseite

ABB SPA - ABBEL 929 6 EK550-40-11 380-400/50 CONTATTORI SERIE - EL 929 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 929 6 EK550-40-11 380-400/50 CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 280 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500030592

Artikelnummer

ABBEL 929 6

Herstellernummer

EL 929 6

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

280 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

800 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

550 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE EK550-40-11 380-400 50 CONTATTORI SERIE