Startseite

ABB SPA - ABBEL 947 8 EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK - EL 947 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 947 8 EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 280 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500049679

Artikelnummer

ABBEL 947 8

Herstellernummer

EL 947 8

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

280 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

800 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

550 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK