Startseite

ABB SPA - ABBELR72P ELR72P RELE' DIFF. ELETTRONICO - ELR72P

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBELR72P ELR72P RELE' DIFF. ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 30000...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542734727

Artikelnummer

ABBELR72P

Herstellernummer

ELR72P

Hersteller

ABB

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

30000...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

88 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...400 V

Spannungsmessbereich:

110...400 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I relè differenziali da fronte quadro sono dispositivi elettronici di protezione che vengonoutilizzati in abbinamento ad un trasformatore toroidale esterno. I prodotti sono conformi allostandard di protezione IEC/EN 60947-2 Annex M. Disponibili con funzione Fail Safe e filtro in frequenza (ELR96PF) o con display digitale (ELR96PD) nelle tre dimensioni 48x48, 72x72 e 96x96