ABB SPA - ABBELR72V24P ELR72V24P RELE' DIFF. ELETTRONICO - ELR72V24P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 30000...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542733829
Artikelnummer
ABBELR72V24P
Herstellernummer
ELR72V24P
Hersteller
ABB
Funktion:
für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30000...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...48 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
88 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...48 V
Spannungsmessbereich:
24...48 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


