ABB SPA - ABBELR96P ELR96P RELE' DIFF. ELETTRONICO - ELR96P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 30000...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542734529
Artikelnummer
ABBELR96P
Herstellernummer
ELR96P
Hersteller
ABB
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30000...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
78 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...400 V
Spannungsmessbereich:
110...400 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


