Startseite

ABB SPA - ABBEM 362 9 VM3 INTERBLOCCO MECCANICO CONTATTORI AS - EM 362 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 362 9 VM3 INTERBLOCCO MECCANICO CONTATTORI AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523095069

Artikelnummer

ABBEM 362 9

Herstellernummer

EM 362 9

Hersteller

ABB

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Interblocco meccanico per interruttori ABB tipo/modello VM3 INTERBLOCCO MECCANICO CONTATTORI AS