Startseite

ABB SPA - ABBEM 593 9 B7-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINICONT - EM 593 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 593 9 B7-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINICONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 12 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614156359

Artikelnummer

ABBEM 593 9

Herstellernummer

EM 593 9

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

12 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

MINICONTATTORE B7-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINICONT