ABB SPA - ABBEM 594 7 B7-30-01-P-85 380-415V 40-450HZ MINICONT - EM 594 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 12 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614189678
Artikelnummer
ABBEM 594 7
Herstellernummer
EM 594 7
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
12 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2371 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...380 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


