Startseite

ABB SPA - ABBEM 615 0 BC7-30-01-P-01 24VCC MINICONT. - EM 615 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 615 0 BC7-30-01-P-01 24VCC MINICONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 12 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614157455

Artikelnummer

ABBEM 615 0

Herstellernummer

EM 615 0

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

12 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

MINICONTATTORE BC7-30-01-P-01 24VCC MINICONT.