Startseite

ABB SPA - ABBEM 619 2 VB7A-30-10-01 24V 40-450HZ MINICONT. - EM 619 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 619 2 VB7A-30-10-01 24V 40-450HZ MINICONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614157462

Artikelnummer

ABBEM 619 2

Herstellernummer

EM 619 2

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB7A-30-10-01 24V 40-450HZ MINIC. INVERT