Startseite

ABB SPA - ABBEM 626 7 VB7A-30-01-84 110-127V 40-450HZ MINICONT - EM 626 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 626 7 VB7A-30-01-84 110-127V 40-450HZ MINICONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 11.5 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.2371 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614188756

Artikelnummer

ABBEM 626 7

Herstellernummer

EM 626 7

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB7A-30-01-84 110-127V 40-450HZ MINIC.IN