ABB SPA - ABBEM 644 0 VB7A-30-01-P-01 24V 40-450HZ MINICONT. - EM 644 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4013614157509
Artikelnummer
ABBEM 644 0
Herstellernummer
EM 644 0
Hersteller
ABB
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2371 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
1


