Startseite

ABB SPA - ABBEM 654 9 VBC7A-30-01-16 48VCC Minic. Inv.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 654 9 VBC7A-30-01-16 48VCC Minic. Inv.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.2371 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614192340

Artikelnummer

ABBEM 654 9

Herstellernummer

EM 654 9

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VBC7A-30-01-16 48VCC MINIC. INV.