Startseite

ABB SPA - ABBEM 676 2 BC7-30-01-2.4-51 17-32VCC, 2.4W MINICONT - EM 676 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 676 2 BC7-30-01-2.4-51 17-32VCC, 2.4W MINICONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 17...32 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614171574

Artikelnummer

ABBEM 676 2

Herstellernummer

EM 676 2

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

17...32 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

MINICONTATTORE BC7-30-01-2.4-51 17-32VCC 2.4W MINICONT