Startseite

ABB SPA - ABBEM 759 6 Thermischer Ausloser - EM 759 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 759 6 Thermischer Ausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 66...90 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614285868

Artikelnummer

ABBEM 759 6

Herstellernummer

EM 759 6

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

66...90 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico di sovraccarico ABB tipo/modello TA200 DU 66- 90A RELE TERMICO SERIE TA