ABB SPA - ABBEM 766 1 Thermischer Ausloser - EM 766 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 130...175 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4013614286056
Artikelnummer
ABBEM 766 1
Herstellernummer
EM 766 1
Hersteller
ABB
Einstellbarer Strombereich:
130...175 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


