Startseite

ABB SPA - ABBEN 385 9 UA16-30-10-RA 110V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 385 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 385 9 UA16-30-10-RA 110V/50-60HZ CONTATT.SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522300843

Artikelnummer

ABBEN 385 9

Herstellernummer

EN 385 9

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Contattori tripolari con resistenze, circuito magnetico in corrente alternata