ABB SPA - ABBEN 387 5 UA16-30-10-RA 400V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 387 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...415 V
Packung
1 ST
EAN
3471522300850
Artikelnummer
ABBEN 387 5
Herstellernummer
EN 387 5
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400...415 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar