Startseite

ABB SPA - ABBEN 403 0 UA75-30-00 230-240V 50HZ / 240-260V 60HZ - EN 403 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 403 0 UA75-30-00 230-240V 50HZ / 240-260V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...260 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522097880

Artikelnummer

ABBEN 403 0

Herstellernummer

EN 403 0

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...260 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA75-30-00 230-240V 50HZ 240-260V 60HZ