Startseite

ABB SPA - ABBEN 469 1 UA95-30-11 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 469 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 469 1 UA95-30-11 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500149515

Artikelnummer

ABBEN 469 1

Herstellernummer

EN 469 1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

65 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA95-30-11 110V 50-60HZ CONTATTORI SERIE