Startseite

ABB SPA - ABBEN 471 7 UA95-30-11 240V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 471 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 471 7 UA95-30-11 240V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...260 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500149553

Artikelnummer

ABBEN 471 7

Herstellernummer

EN 471 7

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...260 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

65 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA95-30-11 240V 50-60HZ CONTATTORI SERIE