Startseite

ABB SPA - ABBEN 515 1 UA30-30-10 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 515 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 515 1 UA30-30-10 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522074843

Artikelnummer

ABBEN 515 1

Herstellernummer

EN 515 1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

27.5 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA30-30-10 110V 50-60HZ CONTATTORI SERIE