Startseite

ABB SPA - ABBEN 522 7 UA50-30-00 400V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 522 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 522 7 UA50-30-00 400V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522084859

Artikelnummer

ABBEN 522 7

Herstellernummer

EN 522 7

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...415 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

33 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA50-30-00 400V 50-60HZ CONTATTORI SERIE