Startseite

ABB SPA - ABBEN 663 9 AF400-30-11 24-60VCC CONTATTORI - EN 663 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 663 9 AF400-30-11 24-60VCC CONTATTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 600 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500217825

Artikelnummer

ABBEN 663 9

Herstellernummer

EN 663 9

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

600 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

111.855 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF400-30-11 24-60VCC CONTATTORI