Startseite

ABB SPA - ABBEN 666 2 AF400-30-11 250-500VAC/VCC CONTATT.SERIE - EN 666 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 666 2 AF400-30-11 250-500VAC/VCC CONTATT.SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 600 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500217849

Artikelnummer

ABBEN 666 2

Herstellernummer

EN 666 2

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

250...500 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

600 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

111.855 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF400-30-11 250-500VAC VCC CONTATT.SERIE