ABB SPA - ABBEN 753 8 AF580-30-11 24-60VCC CONTATTORI - EN 753 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 315 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A
Packung
1 ST
EAN
7320500220368
Artikelnummer
ABBEN 753 8
Herstellernummer
EN 753 8
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
315 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
800 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
186.425 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
580 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1