Startseite

ABB SPA - ABBEN 758 7 AF750-30-11 24-60VCC CONTATTORI - EN 758 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 758 7 AF750-30-11 24-60VCC CONTATTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 400 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1050 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500220399

Artikelnummer

ABBEN 758 7

Herstellernummer

EN 758 7

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

400 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1050 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

223.71 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

750 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF750-30-11 24-60VCC CONTATTORI