ABB SPA - ABBEN 759 5 AF750-30-11 48-130VAC/CC CONTATTORI - EN 759 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 400 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1050 A
Packung
1 ST
EAN
7320500220405
Artikelnummer
ABBEN 759 5
Herstellernummer
EN 759 5
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
400 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1050 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
223.71 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...130 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
750 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


