Startseite

ABB SPA - ABBEN 761 1 AF750-30-11 250-500VAC/VCC CONTATT.SERIE - EN 761 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 761 1 AF750-30-11 250-500VAC/VCC CONTATT.SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 400 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1050 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500220412

Artikelnummer

ABBEN 761 1

Herstellernummer

EN 761 1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

400 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

250...500 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1050 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

223.71 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

750 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF750-30-11 250-500VAC VCC CONTATT.SERIE