Startseite

ABB SPA - ABBEN 773 6 Spule - EN 773 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 773 6 Spule

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522118806

Artikelnummer

ABBEN 773 6

Herstellernummer

EN 773 6

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...240 V

BOBINA PER CONTATTORE ZA75 230V 50-60HZ BOBINA PER UA50-UA75 G PER CONTATTORE