Startseite

ABB SPA - ABBEN 791 8 CA5-13M CONT. AUX FRONTALE 1NA+3NC - EN 791 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 791 8 CA5-13M CONT. AUX FRONTALE 1NA+3NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 2 ST

EAN

3471522199829

Artikelnummer

ABBEN 791 8

Herstellernummer

EN 791 8

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CA5-13M CONT. AUX FRONTALE 1NA 3NC PER INTERRUTTORI MODULARI