ABB SPA - ABBEN 884 1 Verriegelung - EN 884 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
7320500222102
Artikelnummer
ABBEN 884 1
Herstellernummer
EN 884 1
Hersteller
ABB
Hilfskontakte anbaubar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Interblocco meccanico per interruttori ABB tipo/modello VM750H INTERB.MEC. AF400 1250


