ABB SPA - ABBEN 957 5 RC 5-2/133 LIMITATORE SOVRATENSIONI - EN 957 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 50...133 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 50...133 V
Packung
1 ST
EAN
3471522121295
Artikelnummer
ABBEN 957 5
Herstellernummer
EN 957 5
Hersteller
ABB
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
50...133 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
50...133 V
Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RC 5-2 133 LIMITATORE SOVRATENSIONI


