Startseite

ABB SPA - ABBEN 958 3 Loschglied - EN 958 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 958 3 Loschglied

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522121301

Artikelnummer

ABBEN 958 3

Herstellernummer

EN 958 3

Hersteller

ABB

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RC 5-2 250 LIMITATORE SOVRATENSIONI