Startseite

ABB SPA - ABBEN 960 9 Loeschglied RV5/50 24-50V - EN 960 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 960 9 Loeschglied RV5/50 24-50V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...50 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...50 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522121325

Artikelnummer

ABBEN 960 9

Herstellernummer

EN 960 9

Hersteller

ABB

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...50 V

Betriebsspannung bei DC:

24...50 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...50 V

Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RV 5 50 LIMITATORE SOVRATENSIONI