ABB SPA - ABBEN 961 7 Loschglied - EN 961 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 50...133 V
Betriebsspannung bei DC - 50...133 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
3471522121332
Artikelnummer
ABBEN 961 7
Herstellernummer
EN 961 7
Hersteller
ABB
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
50...133 V
Betriebsspannung bei DC:
50...133 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
50...133 V


