ABB SPA - ABBEN 962 5 Loschglied - EN 962 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung bei DC - 110...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
3471522121349
Artikelnummer
ABBEN 962 5
Herstellernummer
EN 962 5
Hersteller
ABB
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung bei DC:
110...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V


