Startseite

ABB SPA - ABBEN 972 4 LX460 Barre estens. terminali AF(S)400/460 - EN 972 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 972 4 LX460 Barre estens. terminali AF(S)400/460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500222348

Artikelnummer

ABBEN 972 4

Herstellernummer

EN 972 4

Hersteller

ABB

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

LX460 BARRE ESTENS. TERMINALI AF(S)400 4 PER INTERRUTTORI DI POTENZA