Startseite

ABB SPA - ABBEN0480K CAP.VENT.230V-50/60HZ 375X295X119(LXLXP) - EN0480K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN0480K CAP.VENT.230V-50/60HZ 375X295X119(LXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 590 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 375 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646747488

Artikelnummer

ABBEN0480K

Herstellernummer

EN0480K

Hersteller

ABB

Volumenstrom, freiblasend:

590 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

375 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

295 mm

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

ja

Tiefe:

119 mm

Bemessungsleistung:

78 W

Geräuschemission:

71 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello CAP.VENT.230V-50 60HZ 375X295X119(LXLXP)